KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M16X25 ZINK ROOD K0122.51627X25
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0122.51627X25
Rubix:A0786979
EAN:4059245094202



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M16X25 ZINK ROOD K0122.51627X25
Klemhendel maat 5 M16X25
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 364 g |
| Lengte | 25 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73181595 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,15 excl. BTW
/ stuk
€ 18,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
9,5 mm
Lengte
25 mm
Hoogte
74,5 mm