KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M16X30 KUNSTSTOF RAL7021 K0270.5161X30

Spanning/Klemhendels Kipp

Zie technische informatie

Referenties

Kipp:K0270.5161X30
Rubix:A0787874
EAN:4059245113194
KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M16X30 KUNSTSTOF RAL7021 K0270.5161X30

Technische samenvatting

Draaddiameter23 mm
Materiaal/afwerkingPlastic
Lengte30 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M16X30 KUNSTSTOF RAL7021 K0270.5161X30


06611-5161X30 Klemhendel met buitenschroefdraad en kunststof handgreep, stalen onderdelen van roestvrij staal

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking199 g
Draaddiameter23 mm
Materiaal/afwerkingPlastic
Lengte30 mm
Hoogte77 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84662098
€ 22,38 excl. BTW
/ stuk
€ 27,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Draaddiameter

Materiaal/afwerking

Lengte

30 mm

Hoogte

77 mm