KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M16X30 ZINK GROEN K0123.516185X30
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0123.516185X30
Rubix:A0784648
Fabrikant:K0123.516185X30
EAN:4059245787777



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M16X30 ZINK GROEN K0123.516185X30
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 30 mm |
| Hoogte | 49 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,53 excl. BTW
/ stuk
€ 30,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Materiaal/afwerking
Lengte
30 mm
Hoogte
49 mm