KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M16X30 ZINK K0116.5163X30

Spanning/Klemhendels Kipp

Zie technische informatie

Referenties

Kipp:K0116.5163X30
Rubix:A0788443
EAN:4059245080090
KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M16X30 ZINK K0116.5163X30

Technische samenvatting

Draaddiameter22 mm
Materiaal/afwerkingZink
Lengte30 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M16X30 ZINK K0116.5163X30


06430-5163X30 Klemhendel met buitenschroefdraad, staal

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking371 g
Draaddiameter22 mm
Materiaal/afwerkingZink
Lengte30 mm
Hoogte49 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84662098
€ 16,34 excl. BTW
/ stuk
€ 19,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Draaddiameter

22 mm

Lengte

30 mm

Hoogte

49 mm