KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M16X35 STAAL GEEL K0752.516183X35
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0752.516183X35
Rubix:A0782851
Fabrikant:K0752.516183X35
EAN:4059245673841
Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M16X35 STAAL GEEL K0752.516183X35
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,11 excl. BTW
/ stuk
€ 50,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
19 mm
Lengte
25 mm
Hoogte
67,5 mm

