KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M16X35 STAAL GRIJS K0752.516187X35
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0752.516187X35
Rubix:A0783176
Fabrikant:K0752.516187X35
EAN:4059245674282
Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M16X35 STAAL GRIJS K0752.516187X35
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,11 excl. BTW
/ stuk
€ 50,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
16 mm
Lengte
25 mm
Hoogte
58,5 mm

