Referenties
Kipp:K0116.5163X35
Rubix:A0788442
EAN:4059245080106



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M16X35 ZINK K0116.5163X35
06430-5163X35 Klemhendel met buitenschroefdraad, staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 376 g |
| Draaddiameter | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 35 mm |
| Hoogte | 79 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,36 excl. BTW
/ stuk
€ 21,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
16 mm
Lengte
35 mm
Hoogte
79 mm