KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M16X40 KUNSTSTOF ROOD K0270.51684X40
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0270.51684X40
Rubix:A0787866
EAN:4059245113286



Technische samenvatting
| Draaddiameter | 23 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Plastic |
| Lengte | 40 mm |
Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M16X40 KUNSTSTOF ROOD K0270.51684X40
06611-51684X40 Klemhendel met buitenschroefdraad, roestvrij staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 213 g |
| Draaddiameter | 23 mm |
| Materiaal/afwerking | Plastic |
| Lengte | 40 mm |
| Hoogte | 77 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,40 excl. BTW
/ stuk
€ 29,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Materiaal/afwerking
Lengte
40 mm
Hoogte
77 mm