KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M16X40 ZINK ZILVER K0123.5166X40
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0123.5166X40
Rubix:A0786968
EAN:4059245098613



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M16X40 ZINK ZILVER K0123.5166X40
Klemhendel maat 5 M16X40 - roestvrij staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 384 g |
| Draaddiameter | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 110 mm |
| Hoogte | 73 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73181595 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,07 excl. BTW
/ stuk
€ 43,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Materiaal/afwerking
Lengte
110 mm
Hoogte
73 mm