KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M16X45 STAAL ROOD K0752.51627X45
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0752.51627X45
Rubix:A0786962
EAN:4059245084463



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M16X45 STAAL ROOD K0752.51627X45
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 23 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Lengte | 45 mm |
| Hoogte | 77,5 mm |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,11 excl. BTW
/ stuk
€ 50,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Lengte
45 mm