KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M16X50 ZINK GEEL K0123.516183X50
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0123.516183X50
Rubix:A0783971
Fabrikant:K0123.516183X50
EAN:4059245787715



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M16X50 ZINK GEEL K0123.516183X50
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 50 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,72 excl. BTW
/ stuk
€ 33,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Materiaal/afwerking
Lengte
50 mm
Hoogte
49 mm