KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M16X55 KUNSTSTOF RAL7021 K0269.5161X55

Spanning/Klemhendels Kipp

Zie technische informatie

Referenties

Kipp:K0269.5161X55
Rubix:A0788689
EAN:4059245109784
KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M16X55 KUNSTSTOF RAL7021 K0269.5161X55

Technische samenvatting

Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M16X55 KUNSTSTOF RAL7021 K0269.5161X55


06610-5161X55 Klemhendel met buitenschroefdraad en kunststof handgreep, staal

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking230 g
Lengte55 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84662098
€ 13,42 excl. BTW
/ stuk
€ 16,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Draaddiameter

Lengte

55 mm

Hoogte

24,5 mm