KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M16X60 KUNSTSTOF RAL7021 K0270.5161X60

Spanning/Klemhendels Kipp

Zie technische informatie

Referenties

Kipp:K0270.5161X60
Rubix:A0787872
EAN:4059245113224
KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M16X60 KUNSTSTOF RAL7021 K0270.5161X60

Technische samenvatting

Draaddiameter23 mm
Materiaal/afwerkingPlastic
Lengte60 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M16X60 KUNSTSTOF RAL7021 K0270.5161X60


06611-5161X60 Klemhendel met buitenschroefdraad en kunststof handgreep, stalen onderdelen van roestvrij staal

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking239 g
Draaddiameter23 mm
Materiaal/afwerkingPlastic
Lengte60 mm
Hoogte77 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84662098
€ 24,40 excl. BTW
/ stuk
€ 29,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Draaddiameter

Materiaal/afwerking

Lengte

60 mm

Hoogte

77 mm