KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M16X60 STAAL GRIJS K0752.516187X60
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0752.516187X60
Rubix:A0783166
Fabrikant:K0752.516187X60
EAN:4059245674336
Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M16X60 STAAL GRIJS K0752.516187X60
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,11 excl. BTW
/ stuk
€ 50,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
10 mm
Lengte
35 mm
Hoogte
34 mm

