KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M16X80 ZINK ZWART K0122.516181X80
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0122.516181X80
Rubix:A0784477
Fabrikant:K0122.516181X80
EAN:4059245780587



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M16X80 ZINK ZWART K0122.516181X80
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 80 mm |
| Hoogte | 49 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,16 excl. BTW
/ stuk
€ 20,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
16 mm
Lengte
80 mm
Hoogte
49 mm