KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M16X90 KUNSTSTOF GEEL K0269.51616X90
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0269.51616X90
Rubix:A0788424
EAN:4059245109715



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M16X90 KUNSTSTOF GEEL K0269.51616X90
06610-51616X90 Klemhendel met buitenschroefdraad, staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 282 g |
| Draaddiameter | 16 mm |
| Lengte | 110 mm |
| Hoogte | 72 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,65 excl. BTW
/ stuk
€ 17,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Lengte
110 mm
Hoogte
72 mm