KIPP VEREND DRUKSTUK M5 X 15 MM BZK MET LONG-LOK BORGING
Kogelvormige drukschroef en drukstuk Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0325.05
Rubix:0999103679
Fabrikant:K0325.05
EAN:4059245224845
Productdetails : KIPP VEREND DRUKSTUK M5 X 15 MM BZK MET LONG-LOK BORGING
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,001 g |
| Buitendiameter | 3 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 38,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen

