KIPP VEREND DRUKSTUK RVS M5 K0316.05
Kogelvormige drukschroef en drukstuk Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0316.05
Rubix:0999103431
Fabrikant:K0316.05
EAN:4059245008032
Productdetails : KIPP VEREND DRUKSTUK RVS M5 K0316.05
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,001 g |
| Buitendiameter | 3 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 58,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 70,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen

