FESTO PARALLELKIT EAMM-U-60-D32-57AC-91 8058929

Kit

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:EAMM-U-60-D32-57AC-91
Rubix:05116621
Fabrikant:8058929
EAN:4052568289256
FESTO PARALLELKIT EAMM-U-60-D32-57AC-91 8058929
Technische samenvatting
Typeparallelle kit eamm-u-60-d32-57ac-91
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO PARALLELKIT EAMM-U-60-D32-57AC-91 8058929


Parallelset EAMM-U-60-D32-57AC-91 geschikt voor elektrische aandrijvingen. Grootte=60, Montagepositie=verschillend, Max. snelheid=6000 1/min, Opslagtemperatuur=-25 - 60 °C, Relatieve vochtigheid=0 - 95%.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeparallelle kit eamm-u-60-d32-57ac-91
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
432,93 excl. BTW
/ stuk
523,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen