Referenties
Festo:EAMM-U-60-D40-57AC-91
Rubix:05116631
Fabrikant:8058939
EAN:4052568289300

Documenten
Productdetails : FESTO PARALLELKIT EAMM-U-60-D40-57AC-91 8058939
Parallelset EAMM-U-60-D40-57AC-91 geschikt voor elektrische aandrijvingen. Grootte=60, Montagepositie=verschillend, Max. snelheid=6000 1/min, Opslagtemperatuur=-25 - 60 °C, Relatieve vochtigheid=0 - 95%.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | parallelle kit eamm-u-60-d40-57ac-91 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 432,93 excl. BTW
/ stuk
€ 523,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 32 dagen