FESTO PARALLELKIT EAMM-U-60-S48-58AA-91 8058950

Kit

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:EAMM-U-60-S48-58AA-91
Rubix:05116645
Fabrikant:8058950
EAN:4052568289379
FESTO PARALLELKIT EAMM-U-60-S48-58AA-91 8058950
Technische samenvatting
Typeparallelle kit eamm-u-60-s48-58aa-91
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO PARALLELKIT EAMM-U-60-S48-58AA-91 8058950


Parallelset EAMM-U-60-S48-58AA-91 geschikt voor elektrische aandrijvingen. Grootte=60, Montagepositie=verschillend, Max. snelheid=6000 1/min, Opslagtemperatuur=-25 - 60 °C, Relatieve vochtigheid=0 - 95%.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeparallelle kit eamm-u-60-s48-58aa-91
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
422,39 excl. BTW
/ stuk
511,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen