FESTO PARALLELKIT EAMM-U-86-S62-87A-102 8059032

Kit

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:EAMM-U-86-S62-87A-102
Rubix:05116741
Fabrikant:8059032
EAN:4052568289850
FESTO PARALLELKIT EAMM-U-86-S62-87A-102 8059032
Technische samenvatting
Typeparallelle kit eamm-u-86-s62-87a-102
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO PARALLELKIT EAMM-U-86-S62-87A-102 8059032


Parallelset EAMM-U-86-S62-87A-102 geschikt voor elektrische aandrijvingen. Grootte=86, Montagepositie=verschillend, Max. snelheid=5000 1/min, Opslagtemperatuur=-25 - 60 °C, Relatieve vochtigheid=0 - 95%.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeparallelle kit eamm-u-86-s62-87a-102
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
529,67 excl. BTW
/ stuk
640,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen