Referenties
Dewalt:DCE5801-XJ
Rubix:10134015
EAN:5035048642214

Productdetails : DEWALT DOORZ. HOUDER WORST TBV 18V XR KITSPUITEN DCE5801-XJ
Sterke punten
-600ml buishouder voor DCE560, DCE571 en DCE580 kitpistolen
Geleverd met plunjer en plunjerstang
Accepteert 300ml en 310 patronen, samen met 400ml en 600ml worstverpakkingen
Transparante buis biedt zicht op het resterende materiaal
Geleverd met plunjer en plunjerstang
Accepteert 300ml en 310 patronen, samen met 400ml en 600ml worstverpakkingen
Transparante buis biedt zicht op het resterende materiaal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | kitpistool |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 82,72 excl. BTW
/ stuk
€ 100,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen