Referenties
Elesa+Ganter:GN 425.2-120-NI
Rubix:A0800302
Fabrikant:GN 425.2-120-NI
EAN:4045525248496





Productdetails : ELESA+GANTER BEUGELGREEP GN 425.2-NI-10-120-GS
Roestvrijstalen klapgrepen GN 425.2 worden gebruikt wanneer de greep in de regel niet of slechts weinig mag uitsteken. In beide eindstanden wordt de greep vergrendeld door een veerbelaste drukbout.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 162 g |
| Lengte | 120 mm |
| Materiaal/afwerking | staal |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 83024900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 70,14 excl. BTW
/ stuk
€ 84,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen