Referenties
Portwest:S438YERXL
Rubix:A0385164
EAN:5036108259885

Documenten
Productdetails : PORTWEST REGENJAS LANG S438 GEEL MT XL
De PW3 Hi-Vis Softshell wordt gekenmerkt door zijn moderne, frisse ontwerp en eigentijdse, stijlvolle pasvorm. De hoogwaardige 3-laags ademende, waterafstotende en winddichte stof en de vele praktische kenmerken maken dit een onmisbare oplossing voor een breed scala aan werkende professionals. HiVisTex Pro reflecterende tape zorgt ervoor dat de drager opvalt.
Sterke punten
•Lichtgewicht, waterdichte stof met getapete naden voorkomt het binnendringen van water
Geventileerd rugpand en oogjes voor extra ademend vermogen en comfort
Elastische binnenmanchetten
Ritsopening aan de voorkant voor gemakkelijke toegang
Opbergbare capuchon voor extra functionaliteit
Ruime pasvorm voor draagcomfort
Zeer waterafstotende, milieubewuste stofafwerking, water parelt van het oppervlak van de stof af
Getapete naden voor extra bescherming
2 zakken voor veilige opslag
REACH-conforme PVC-coating
40+ UPF-gecertificeerde stof die 98% van de UV-stralen tegenhoudt
CE-gecertificeerd
Geventileerd rugpand en oogjes voor extra ademend vermogen en comfort
Elastische binnenmanchetten
Ritsopening aan de voorkant voor gemakkelijke toegang
Opbergbare capuchon voor extra functionaliteit
Ruime pasvorm voor draagcomfort
Zeer waterafstotende, milieubewuste stofafwerking, water parelt van het oppervlak van de stof af
Getapete naden voor extra bescherming
2 zakken voor veilige opslag
REACH-conforme PVC-coating
40+ UPF-gecertificeerde stof die 98% van de UV-stralen tegenhoudt
CE-gecertificeerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | xl |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,22 excl. BTW
/ stuk
€ 25,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen