MECALINE V-SNAAR 32X11200 D441

Klassieke V-riem D-gedeelte

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:D441/D11280 - 890071
Rubix:A0194287
Fabrikant:890071
EAN:3660338426247
MECALINE V-SNAAR 32X11200 D441

Technische samenvatting

Profield/32
Riemaanduidingd441
Binnenlengte11200 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE V-SNAAR 32X11200 D441


Alle Mecaline riemen zijn vervaardigd volgens de hoogste industrienormen en voldoen aan ISO-, DIN- en BS-specificaties en zijn antistatisch volgens ISO 1813. Klassieke secties zijn verkrijgbaar in Z, A, B, C en D.
Wrapped Belt

Sterke punten

Werktemperatuur -40 tot +70°C

Toepassingen

Krachtoverbrengingstoepassingen via riem en riemschijf

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profield/32
Riemaanduidingd441
Binnenlengte11200 mm
Buitenlengte11280 mm
Bovenbreedte32 mm
Hoogte20 mm
Richtlengte11280 mm
Materiaalsbr
507,20 excl. BTW
/ stuk
613,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen