MECALINE V-SNAAR 10X405 Z16

Klassieke V-riem Z-sectie

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:Z16/Z420
Rubix:A0193492
Fabrikant:890329
EAN:3660338428784
MECALINE V-SNAAR 10X405 Z16

Technische samenvatting

Profielz/10
Riemaanduidingz16
Binnenlengte405 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE V-SNAAR 10X405 Z16


Alle Mecaline riemen zijn vervaardigd volgens de hoogste industrienormen en voldoen aan ISO-, DIN- en BS-specificaties en zijn antistatisch volgens ISO 1813. Klassieke secties zijn verkrijgbaar in Z, A, B, C en D.
Klassieke V-riem - Z-sectie -Z16/Z420

Sterke punten

Werktemperatuur -40 tot +120°C

Toepassingen

Krachtoverbrengingstoepassingen via riem en riemschijf

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielz/10
Riemaanduidingz16
Binnenlengte405 mm
Buitenlengte420 mm
Bovenbreedte10 mm
Hoogte6 mm
Materiaalsbr
4,07 excl. BTW
/ stuk
4,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen