MECALINE V-SNAAR 10X990 Z39

Klassieke V-riem Z-sectie

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:Z39/Z1015 - 890019
Rubix:A0193934
Fabrikant:890019
EAN:3660338425721
MECALINE V-SNAAR 10X990 Z39

Technische samenvatting

Profielz/10
Riemaanduidingz39
Binnenlengte990 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE V-SNAAR 10X990 Z39


Alle Mecaline riemen zijn vervaardigd volgens de hoogste industrienormen en voldoen aan ISO-, DIN- en BS-specificaties en zijn antistatisch volgens ISO 1813. Klassieke secties zijn verkrijgbaar in Z, A, B, C en D.
Geproduceerd met EPDM-verbinding

Sterke punten

Werktemperatuur -40 tot +120°C

Toepassingen

Krachtoverbrengingstoepassingen via riem en riemschijf

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielz/10
Riemaanduidingz39
Binnenlengte990 mm
Buitenlengte1015 mm
Bovenbreedte10 mm
Hoogte6 mm
Materiaalsbr
10,28 excl. BTW
/ stuk
12,44 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen