Referenties
Mecaline:A147/A3770 - 888801
Rubix:A0194792
Fabrikant:888801
EAN:3660338413544

Documenten
Productdetails : MECALINE V-SNAAR 13X3733 A147
Alle Mecaline-riemen zijn vervaardigd volgens de hoogste industriële standaarden en voldoen aan ISO-, DIN- en BS-specificaties en antistatisch volgens ISO 1813.
Wrapped Belt
Sterke punten
Werktemperatuur -40 tot +70°C
Toepassingen
Krachtoverbrenging toepassingen via riem en poelie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | a/13 |
| Riemaanduiding | a147 |
| Binnenlengte | 3733 mm |
| Buitenlengte | 3770 mm |
| Bovenbreedte | 13 mm |
| Hoogte | 8 mm |
| Richtlengte | 3770 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,87 excl. BTW
/ stuk
€ 44,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen