MECALINE V-SNAAR 13X952 A37.1/2

Klassieke V-snaar A-sectie

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:A37.1/2/A980 - 888844
Rubix:A0194749
Fabrikant:888844
EAN:3660338413971
MECALINE V-SNAAR 13X952 A37.1/2

Technische samenvatting

Profiela/13
Riemaanduidinga37 1/2
Binnenlengte952 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE V-SNAAR 13X952 A37.1/2


Alle Mecaline-riemen zijn vervaardigd volgens de hoogste industriële standaarden en voldoen aan ISO-, DIN- en BS-specificaties en antistatisch volgens ISO 1813.
Omwikkelde riem

Sterke punten

Werktemperatuur -40 tot +70°C

Toepassingen

Krachtoverbrenging toepassingen via riem en poelie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Profiela/13
Riemaanduidinga37 1/2
Binnenlengte952 mm
Buitenlengte980 mm
Bovenbreedte13 mm
Hoogte8 mm
Richtlengte980 mm
Materiaalsbr
10,07 excl. BTW
/ stuk
12,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen