MECALINE V-SNAAR 13X1003 A39.1/2

Klassieke V-snaar A-sectie

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:A39.1/2/A1035 - 888849
Rubix:A0194745
Fabrikant:888849
EAN:3660338414022
MECALINE V-SNAAR 13X1003 A39.1/2

Technische samenvatting

Profiela/13
Riemaanduidinga39 1/2
Binnenlengte1003 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE V-SNAAR 13X1003 A39.1/2


Alle Mecaline-riemen zijn vervaardigd volgens de hoogste industriële standaarden en voldoen aan ISO-, DIN- en BS-specificaties en antistatisch volgens ISO 1813.
Wrapped Belt

Sterke punten

Werktemperatuur -40 tot +70°C

Toepassingen

Krachtoverbrenging toepassingen via riem en poelie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiela/13
Riemaanduidinga39 1/2
Binnenlengte1003 mm
Buitenlengte1035 mm
Bovenbreedte13 mm
Hoogte8 mm
Richtlengte1035 mm
10,52 excl. BTW
/ stuk
12,73 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen