Referenties
Mecaline:A80/A2070 - 888903
Rubix:A0194692
Fabrikant:888903
EAN:3660338414565

Documenten
Productdetails : MECALINE V-SNAAR 13X2032 A80
Alle Mecaline-riemen zijn vervaardigd volgens de hoogste industriële standaarden en voldoen aan ISO-, DIN- en BS-specificaties en antistatisch volgens ISO 1813.
Omwikkelde riem
Sterke punten
Werktemperatuur -40 tot +70°C
Toepassingen
Krachtoverbrenging toepassingen via riem en poelie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | a/13 |
| Riemaanduiding | a80 |
| Binnenlengte | 2032 mm |
| Buitenlengte | 2070 mm |
| Bovenbreedte | 13 mm |
| Hoogte | 8 mm |
| Richtlengte | 2070 mm |
| Materiaal | sbr |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,52 excl. BTW
/ stuk
€ 24,83 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden