MECALINE V-SNAAR 17X3987 B157

Klassieke V-snaar B-sectie

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:B157/B4050 - 888966
Rubix:A0194628
Fabrikant:888966
EAN:3660338415197
MECALINE V-SNAAR 17X3987 B157

Technische samenvatting

Profielb/17
Riemaanduidingb157
Binnenlengte3987 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE V-SNAAR 17X3987 B157


Alle Mecaline-riemen zijn vervaardigd volgens de hoogste industriële standaarden en voldoen aan ISO-, DIN- en BS-specificaties en antistatisch volgens ISO 1813.
Wrapped Belt

Sterke punten

Werktemperatuur -40 tot +70°C

Toepassingen

Krachtoverbrenging toepassingen via riem en poelie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielb/17
Riemaanduidingb157
Binnenlengte3987 mm
Buitenlengte4050 mm
Bovenbreedte17 mm
Hoogte11 mm
Richtlengte4050 mm
57,92 excl. BTW
/ stuk
70,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen