Referenties
Mecaline:B29.1/2/A790 - 889021
Rubix:A0194575
Fabrikant:889021
EAN:3660338415746

Documenten
Productdetails : MECALINE V-SNAAR 17X749 B29.1/2
Alle Mecaline-riemen zijn vervaardigd volgens de hoogste industriële standaarden en voldoen aan ISO-, DIN- en BS-specificaties en antistatisch volgens ISO 1813.
Wrapped Belt
Sterke punten
Werktemperatuur -40 tot +70°C
Toepassingen
Krachtoverbrenging toepassingen via riem en poelie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | b/17 |
| Riemaanduiding | b29 1/2 |
| Binnenlengte | 749 mm |
| Buitenlengte | 790 mm |
| Bovenbreedte | 17 mm |
| Hoogte | 11 mm |
| Richtlengte | 790 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,26 excl. BTW
/ stuk
€ 12,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen