Referenties
Mecaline:B90/B2330 - 889130
Rubix:A0194465
Fabrikant:889130
EAN:3660338416835

Documenten
Productdetails : MECALINE V-SNAAR 17X2286 B90
Alle Mecaline-riemen zijn vervaardigd volgens de hoogste industriële standaarden en voldoen aan ISO-, DIN- en BS-specificaties en antistatisch volgens ISO 1813.
Omwikkelde riem
Sterke punten
Werktemperatuur -40 tot +70°C
Toepassingen
Krachtoverbrenging toepassingen via riem en poelie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | b/17 |
| Riemaanduiding | b90 |
| Binnenlengte | 2286 mm |
| Buitenlengte | 2330 mm |
| Bovenbreedte | 17 mm |
| Hoogte | 11 mm |
| Richtlengte | 2330 mm |
| Materiaal | sbr |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,52 excl. BTW
/ stuk
€ 42,98 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden