Referenties
Mecaline:C193E - 887652
Rubix:A0099298
Fabrikant:887652
EAN:3660338410468

Documenten
Productdetails : MECALINE V-SNAAR 22X4902 C193
Alle Mecaline-riemen zijn vervaardigd volgens de hoogste industriële standaarden en voldoen aan ISO-, DIN- en BS-specificaties en antistatisch volgens ISO 1813.
Wrapped Belt
Sterke punten
Werktemperatuur -40 tot +70°C
Toepassingen
Toepassingen voor krachtoverbrenging via riem en katrol
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | c/22 |
| Riemaanduiding | c193 |
| Binnenlengte | 4902 mm |
| Buitenlengte | 4952 mm |
| Bovenbreedte | 22 mm |
| Hoogte | 14 mm |
| Richtlengte | 4952 mm |
| Materiaal | sbr |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 130,46 excl. BTW
/ stuk
€ 157,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen