Referenties
Mecaline:C190/C4880 - 889190
Rubix:A0194403
Fabrikant:889190
EAN:3660338417436

Documenten
Productdetails : MECALINE V-SNAAR 22X4826 C190
Alle Mecaline-riemen zijn vervaardigd volgens de hoogste industriële standaarden en voldoen aan ISO-, DIN- en BS-specificaties en antistatisch volgens ISO 1813.
Wrapped Belt
Sterke punten
Werktemperatuur -40 tot +70°C
Toepassingen
Toepassingen voor krachtoverbrenging via riem en katrol
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | c/22 |
| Riemaanduiding | c190 |
| Binnenlengte | 4826 mm |
| Buitenlengte | 4880 mm |
| Bovenbreedte | 22 mm |
| Hoogte | 14 mm |
| Richtlengte | 4880 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 119,97 excl. BTW
/ stuk
€ 145,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen