MECALINE V-SNAAR 22X5791 C228

Klassieke V-snaar C-sectie

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:C228/C5850 - 889200
Rubix:A0194394
Fabrikant:889200
EAN:3660338417535
MECALINE V-SNAAR 22X5791 C228

Technische samenvatting

Profielc/22
Riemaanduidingc228
Binnenlengte5791 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE V-SNAAR 22X5791 C228


Alle Mecaline-riemen zijn vervaardigd volgens de hoogste industriële standaarden en voldoen aan ISO-, DIN- en BS-specificaties en antistatisch volgens ISO 1813.
Wrapped Belt

Sterke punten

Werktemperatuur -40 tot +70°C

Toepassingen

Toepassingen voor krachtoverbrenging via riem en katrol

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielc/22
Riemaanduidingc228
Binnenlengte5791 mm
Buitenlengte5850 mm
Bovenbreedte22 mm
Hoogte14 mm
Richtlengte5850 mm
151,41 excl. BTW
/ stuk
183,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen