MECALINE V-SNAAR 22X2082 C82

Klassieke V-snaar C-sectie

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:C82/C2140 - 889268
Rubix:A0194325
Fabrikant:889268
EAN:3660338418211
MECALINE V-SNAAR 22X2082 C82

Technische samenvatting

Profielc/22
Riemaanduidingc82
Binnenlengte2082 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE V-SNAAR 22X2082 C82


Alle Mecaline-riemen zijn vervaardigd volgens de hoogste industriële standaarden en voldoen aan ISO-, DIN- en BS-specificaties en antistatisch volgens ISO 1813.
Wrapped Belt

Sterke punten

Werktemperatuur -40 tot +70°C

Toepassingen

Toepassingen voor krachtoverbrenging via riem en katrol

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielc/22
Riemaanduidingc82
Binnenlengte2082 mm
Buitenlengte2140 mm
Bovenbreedte22 mm
Hoogte14 mm
Richtlengte2140 mm
53,25 excl. BTW
/ stuk
64,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen