KIMBERLY CLARK KLEENGUARD OVERALL WIT MT M

KleenGuard™ A30 Coveralls Voor Bescherming Tegen Vloeistof en Stofdeeltjes - Wit

Zie technische informatie

Referenties

Kleenguard:98002
Rubix:14110126
Fabrikant:98002
EAN:5033848035649
KIMBERLY CLARK KLEENGUARD OVERALL WIT MT M

Technische samenvatting

Maatm
Hoofdmateriaallaminaat
Kleurwit
Zie alle specificaties

Productdetails : KIMBERLY CLARK KLEENGUARD OVERALL WIT MT M


Gebruik het KleenGuard™-merk en wees de drijvende kracht achter de veiligheid van uw personeel. KleenGuard™ A30 Coveralls zijn ontworpen voor eenmalig gebruik en zijn comfortabel en bieden een algemene bescherming voor taken waarbij veiligheid en flexibiliteit belangrijk zijn. Geschikt voor gebruik als bescherming tegen infecties en biologisch gevaarlijke stoffen - EN 14126. Perfect voor de bescherming tegen watergebaseerde of chemische spetters, vloeistoffen of stofdeeltjes met als extra voordeel de antistatische bescherming. Deze lichte en ventilerende coveralls zijn ideaal om u koel en comfortabel te voelen tijdens het werk in de farmaceutische industrie, productie, nutsbedrijven, elektronica, landbouw en spuitverfomgevingen. Deze coveralls zijn voorzien van een speciaal ontworpen capuchon voor een masker, volledige rits, sterke over-lock gestikte naden en een dubbele laag materiaal voor comfort, veiligheid en sterkte. Ze zijn de beschermende kleding bij uitstek voor professionals in de industrie over de hele wereld. De productcodes voor de andere maten zijn 98001, 98002, 98003, 98005 en 98006. 1 witte overall, XL (1 in totaal)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Maatm
Hoofdmateriaallaminaat
Kleurwit
Verpakking1 witte coverall, m, (1 in totaal)

Maat