MECALINE KLEMBUS KOPPELINGSNAAF HRC110 TL1610 TYPE H
Klembus koppelingsnaaf HRC
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:866334
Rubix:03850566
EAN:3660338204791

Documenten
Productdetails : MECALINE KLEMBUS KOPPELINGSNAAF HRC110 TL1610 TYPE H
Koppelingsplaat met verwijderbare naaf - buitenbevestiging (type H)
HRC COUPLING HUB HRC110 EXT
Sterke punten
Cast Iron
Toepassingen
Power transmission and for shaft mis-alignment
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maat | 110 |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 100 °C |
| Buitendiameter | 112 mm |
| Nominale draaimoment | 160 N.m |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,41 excl. BTW
/ stuk
€ 34,38 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
