Referenties
Mecaline:MA121511
Rubix:02851396
Fabrikant:856893
EAN:3660338121715

Documenten
Productdetails : MECALINE KLEMBUS TL 1215-11
Klembus (TL) type 1215 - Gietijzer GG25 met spiebaan volgens DIN6885
TAPER BUSH 1215 BORE 11
Sterke punten
GG 25 Cast Iron, provided boxed with 2 Grubs screws.
Toepassingen
For fixing power transmission components, V-Pulleys, Timing pulleys, Couplings, Sprockets
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Tapse bus | 1215 |
| Materiaal | gietijzer gg25 |
| Groefbreedte | 4 mm |
| Koppel instelling | 19,6 N.m |
| Buslengte | 38,1 mm |
| Diameter cilinderboring | 11 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,61 excl. BTW
/ stuk
€ 12,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen
