Referenties
Mecaline:MA201228
Rubix:02851518
Fabrikant:856958
EAN:3660338122323

Documenten
Productdetails : MECALINE KLEMBUS TL 2012-28
Klembus (TL) type 2012 - Gietijzer GG25 met spiebaan volgens DIN6885
TAPER BUSH 2012 BORE 28
Sterke punten
GG 25 gietijzer, geleverd in doos met 2 stellschroeven.
Toepassingen
Voor het bevestigen van aandrijvingscomponenten, V-riemschijven, tandriemschijven, koppelingen, kettingwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Tapse bus | 2012 |
| Materiaal | gietijzer gg25 |
| Groefbreedte | 8 mm |
| Koppel instelling | 30,4 N.m |
| Buslengte | 31,8 mm |
| Diameter cilinderboring | 28 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,42 excl. BTW
/ stuk
€ 17,45 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden