MECALINE KLEMBUS TL 3020-60

Klembus (TL) 3020

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:MA302060
Rubix:02851594
Fabrikant:857015
EAN:3660338122866
MECALINE KLEMBUS TL 3020-60
Technische samenvatting
Tapse bus3020
Materiaalgietijzer gg25
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KLEMBUS TL 3020-60


Klembus (TL) type 3020 - Gietijzer GG25 met spiebaan volgens DIN6885
TAPER BUSH 3020 BORE 60

Sterke punten

GG 25 gietijzer, geleverd in doos met 2 setschroeven.

Toepassingen

Voor het bevestigen van componenten voor vermogensoverbrenging, V-riemschijven, tandriempoelies, koppelingen, kettingwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Tapse bus3020
Materiaalgietijzer gg25
Groefbreedte18 mm
Koppel instelling90 N.m
Buslengte50,8 mm
Diameter cilinderboring60 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
40,90 excl. BTW
/ stuk
49,49 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden