Referenties
FAG:H3122
Rubix:03034520
Fabrikant:0167311150000
EAN:4012801217033

Productdetails : FAG H 3122 TREKBUS
Klembussen H31, afmetingen conform DIN 5415, tapsheid 1:12
Adapter sleeve H, accessory rolling bearing, complete, mechanical, FP
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 81x154x154 mm |
| Logistiek gewicht | 2320 g |
| Binnendiameter | 100 mm |
| Buitendraad | m110x2 |
| Breedte | 81 mm |
| Buitendiameter | 145 mm |
| Serie | h |
| Materiaal | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 245,07 excl. BTW
/ stuk
€ 296,53 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden