KTR CLAMPEX 150 32X36 SPANSET

Klemelement

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

KTR:KTR 150-32X36
Rubix:01080582
Fabrikant:081505032036
KTR CLAMPEX 150 32X36 SPANSET

Technische samenvatting

Typeklemelement
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : KTR CLAMPEX 150 32X36 SPANSET


CLAMPEX niet zelfcentrerende klemsets aan de binnenzijde maken spelingvrije en wrijvingsgesloten verbindingen mogelijk tussen cilindrische assen zonder spiebaan en naafboringen. De CLAMPEX klemsets aan de binnenzijde beschermen de machine-elementen tegen overbelasting door slippen (herhaaldelijk slippen moet worden vermeden). De wigvormige onderdelen van de klemset die met klemschroeven op elkaar worden geschoven, genereren radiale krachten die zorgen voor een wrijvingssluiting op de contactvlakken van as- en naafboringen. Deze wrijvingspassing maakt gelijktijdige overdracht van koppel en axiale kracht mogelijk. Als niet zelfcentrerende interne klemsets worden gebruikt, moet er door het ontwerp van de klemsets een directe centrering tussen as en naaf zijn. Niet-zelfcentrerende CLAMPEX klemelementen hebben onder andere de voorkeur als alternatief voor een veerspieverbinding gezien hun voordelen.

Sterke punten

Spelingvrij klemelement/as-naafverbinding
Gelijktijdige overdracht van koppel en axiale kracht
Goed geprijsd klemelement met de kleinste afmetingen
Onderhoudsvrij
Niet zelfcentrerend
Centrering tussen as en naaf noodzakelijk
Let bij de montage op de axiale verschuiving van de naaf ten opzichte van de as.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht10 g
Typeklemelement
Materiaalstaal st52-3
Aangepaste tariefcode84839089
€ 8,64 excl. BTW
/ stuk
€ 10,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen