Referenties
Stahlwille:80360018
Rubix:10126992
EAN:4018754051007



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE KLEMHAAK 8036-2
Voor gereedschapsbord nr.8002, gereedschapskast nr.8144, verrijdbare werkbank nr.92KM G en gereedschapswagens nr.97H/8, 97H/KM.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 24x46x62 mm |
| Type | veerklem |
| Hoogte | 10 mm |
| Breedte | 18 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,11 excl. BTW
/ stuk
€ 3,76 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
