KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M08X30 RVS ELEKTR. GEPOL. K0124.208X30
Klemhefboom rvs met buitendraad
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0124.208X30
Rubix:A0396723
EAN:4059245099498



Technische samenvatting
| Draaddiameter | 13,5 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal |
| Lengte | 30 mm |
Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M08X30 RVS ELEKTR. GEPOL. K0124.208X30
Grondstof: Handgreep fijngietwerk 1.4308. Andere staaldelen 1.4305.Uitvoering: Handgreep elektrolytisch gepolijst. Staaldelen blank.Bestelvoorbeeld: K0124.105X10 (lengte L mee vermelden)Op aanvraag: Andere buitendraden, schroefdraadlengtes en speciale uitvoeringen. Maat "H1" indien gewenst tegen meerprijs ook leverbaar in andere maten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 105 g |
| Draaddiameter | 13,5 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal |
| Lengte | 30 mm |
| Hoogte | 28,5 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,91 excl. BTW
/ stuk
€ 45,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Draaddiameter
Lengte
30 mm
Hoogte
28,5 mm