KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M08X40 RVS ELEKTR. GEPOL. K0124.208X40

Klemhefboom rvs met buitendraad

Zie technische informatie

Referenties

Kipp:K0124.208X40
Rubix:09220002
EAN:4059245099504
KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M08X40 RVS ELEKTR. GEPOL. K0124.208X40

Technische samenvatting

Draaddiameter8 mm
Materiaal/afwerkingRoestvrij Staal
Lengte40 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M08X40 RVS ELEKTR. GEPOL. K0124.208X40


Grondstof: Handgreep fijngietwerk 1.4308. Andere staaldelen 1.4305.Uitvoering: Handgreep elektrolytisch gepolijst. Staaldelen blank.Bestelvoorbeeld: K0124.105X10 (lengte L mee vermelden)Op aanvraag: Andere buitendraden, schroefdraadlengtes en speciale uitvoeringen. Maat "H1" indien gewenst tegen meerprijs ook leverbaar in andere maten.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking107 g
Draaddiameter8 mm
Materiaal/afwerkingRoestvrij Staal
Lengte40 mm
Hoogte42,5 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84662098
€ 39,19 excl. BTW
/ stuk
€ 47,42 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Draaddiameter

Lengte

40 mm

Hoogte

42,5 mm