KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M08X25 RVS GESTRAALD K0124.308153X25
Klemhefboom rvs met buitendraad
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0124.308153X25
Rubix:A0784996
Fabrikant:K0124.308153X25
EAN:4059245231447



Technische samenvatting
| Draaddiameter | 8 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal |
| Lengte | 91 mm |
Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M08X25 RVS GESTRAALD K0124.308153X25
Grondstof: Handgreep fijngietwerk 1.4308. Andere staaldelen 1.4305.Uitvoering: Handgreep elektrolytisch gepolijst. Staaldelen blank.Bestelvoorbeeld: K0124.105X10 (lengte L mee vermelden)Op aanvraag: Andere buitendraden, schroefdraadlengtes en speciale uitvoeringen. Maat "H1" indien gewenst tegen meerprijs ook leverbaar in andere maten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 8 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal |
| Lengte | 91 mm |
| Hoogte | 58,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,17 excl. BTW
/ stuk
€ 49,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Lengte
91 mm
Hoogte
58,5 mm